ホットプレート用 平面プレート

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体EAJB20(SA) 注文コード27128982 品番BG496802G-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は適合本体8種類から選べます 他の種類を見る

ホットプレート用の専用部品です。

適合本体EAJB20(SA)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
劣化のため

ヒーター部分は使用できるが、焦げ付きが気になるので刷新。SDGsにも貢献。

対象商品:
27128973
2023-02-05
用途:
焼肉等
建設業・工事業

ホットプレート自体の買い替えを考えていたところ
プレート単体での販売があり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
27128973
2022-08-21
用途:
自宅のホットプレート
金融・保険業

古いから諦めていたホットプレートの替えの平面プレートがあって感動!
よく焼き肉やお好み焼きをしているのですがまっさらになりまた美味しくいただけるようになりました。迅速に対応していただき、注文から数日で届いたのでとてもありがたかったです。

対象商品:
27128973
2022-08-03
用途:
夕食
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度が高い平面プレートのみ、焦げ付くようになり、買い替え。
全然くっつかないし、快適です。

対象商品:
27128973
2020-04-21
用途:
食事
製造業

ホットプレートセットの平面プレートの使用頻度が高く、経年劣化。必要プレートのみをバラで購入できるのは大変ありがたいです。交換後はくっつきもなく、快適に使用できています。

対象商品:
27128973
2020-03-22
用途:
代えプレートです
佐藤美容室 様

純正品が送料無料でしかも10%オフなんて、最高です。

対象商品:
27128955
2018-09-05
用途:
家庭用に
建設業・工事業

家で使用のため購入させていただきました。平面プレートの使用率が多く、テフロンがはがれてしまい、肉等こびりついてしまい、本体の購入も考えてましたが、プレートだけ販売されていたのを見つけ購入。本当に助かりました。

対象商品:
27128973
2018-03-24
用途:
平面プレートの表面が劣化のため交換
その他業種

純正品で全く問題ありません。梱包も丁寧でした。送料が無料だったのは御社のみだったと思います。発注から届くまでの時間(3/7発注、3/16到着)が早ければなお良かったのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする