3年前に買ったものが点灯していないと思って再購入しました.3年前のものも,スイッチをさわるとまた点灯したので,別の場所で使っています.メンテナンスフリーでずっと使えているので,いいと思います.単管用とありますが,単管の外径に対して,かなり大きいので,ビニールテープで太さを増して固定しています.
前の使用していた物より、鮮明で明るいので良い。
最初は、2個購入したのですが、フラッシュの点滅がバラバラだったのですが、今は双方ほぼ同じになりました。
以前から購入させて頂いた商品ですが、この度値引きもあり5個購入させて頂きました。
ソーラー充電式なので明るさはあまり期待していなかったのですが、実際には予想に反する明るさで必要十分でした。あとは取説にあるように3年間利用出来ればコスパ的にも素晴らしいと思います。
夜間における動物等の侵入防止及び危険場所の目印として、購入し設置しました。簡単に固定・設置ができ、また、ソーラー式なので乾電池の交換が不要なので面倒な手間がいりません。もう少し安価なら最高!
3年経っても現役!当たりだったのか?もともと性能が良いのか?
昭和40年代ごろの乾電池式ライトみたいで哀愁を感じる。2018年10月8日に購入後、約6ヶ月で点滅しなくなり、安物買いの銭失いだったか?と思いながらも捨てるのが勿体ないので剪定後のブドウの幹に挿して置いたら、半年後に突然点滅し始めたので三角コーンに移動させ、通常通りの使い方をしているが、購入日2018年10月8日で、この感想を書いている2021年11月28日現在もまだ故障せず点滅してくれている。さて、いつまで頑張ってくれるのか?楽しみだ。