YKK AP
エクステリアポスト T11型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
色
ショコラウォールナット
カームブラック
プラチナステン
桑炭
ハニーチェリー
キャラメルチーク
ショコラウォールナット
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27149815
品番
AME-TY11
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの埋込施工も可能です。
材質
本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上扉/アルミ形材、取出扉/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板
投函タイプ
前入れ後出し
色
ショコラウォールナット
仕様
ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ
前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×160×390