RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27150068 品番V640-HAM11-V4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
消費電流(mA)150以下 接地D種接地工事(従来の第3種接地) インターフェースRS-232C、RS-485 寸法(mm)80×185×43 質量(g)約250 保護構造IP20(IEC60529規格) 耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下 材質(ケース)ABS+PC 電源電圧(V)DC24 保存温度(℃)-15〜+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加 使用周囲温度(℃)0〜+40(ただし、氷結しないこと) 許容電圧範囲(V)DC20.4〜26.4 使用周囲湿度35〜85%RH(ただし、結露なきこと) 耐振動10〜150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引 保存湿度(%)35〜85%RH(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする