KLD30-P0 チューブラ鎌錠 個室錠 アトムリビンテック 27151425

チューブラ鎌錠 個室錠

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード27151425品番KLD30-P0
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。
バックセット51mm・30mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプサムターン仕上シルバー適合扉厚(mm)28~36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27151425
2021-09-04
用途: 修理
建設業・工事業

在庫ありでも
発送、到着が非常に遅い
急いでいる場合は絶対に注文しない方が良いと思います

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする