曜日別特売
VS-33 戸車 アトムリビンテック 27151863

VS-33 戸車 アトムリビンテック 27151863
VS-33 戸車 アトムリビンテック 27151863

戸車

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27151863品番VS-33
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。

用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27151863
2019-06-16
用途: 戸車交換
福島技術士事務所建設業・工事業

商品は、すぐに届いたので満足。交換前は、釘で取り付けてあった。ねじ釘に交換しよとしても、釘の頭部の径が大きく不能。仕方ないので、釘も打たずにそのまま放置。特に支障はない。

1が参考にしています
対象商品 : 27151863
2017-02-16
用途: 引き戸の修理
サービス業

引き戸のレールを交換したついでに戸車も交換。さすがのベアリング入り、スムーズに動きます。取り付けの微調整が一手間掛かりましたが、滑らかな開閉になったので良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする