曜日別特売
V-33 戸車 アトムリビンテック 27151872

V-33 戸車 アトムリビンテック 27151872
V-33 戸車 アトムリビンテック 27151872

戸車

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27151872品番V-33
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。

用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27151872
2021-08-03
用途: 引き戸のメンテナンス

今までは普及品が付いていましたが、引き戸の重量も重いため消耗が早かったので、価格は高くなりますが、ベアリング入りに交換しました。動きは本当に滑らかになります。無理が掛からないため、おそらく耐久性も良いと思います。ただし普及品は縁の折立が無く、この品にはあるため、ポン付けとはいかず、戸側はめ込み部分の木加工が必要になります。

対象商品 : 27151872
2020-01-06
用途: 引き戸の戸車に使用
佐藤電研

ベアリングが使用してあるため、動きがいいです。今では猫が、片足で引き戸を開けて出入りしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする