CVレール 9×9 レール アトムリビンテック 27151915

CVレール 9×9 レール アトムリビンテック 27151915
CVレール 9×9 レール アトムリビンテック 27151915

レール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
全長(mm)3640
仕上アルマイトシルバー
断面寸法(mm)9×9
内容量1本注文コード27151915品番CVレール 9×9
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。

材質アルミ押出し材全長(mm)3640仕上アルマイトシルバー断面寸法(mm)9×9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 引戸、引込戸の床レール用として
その他業種

スムーズな手配でありがたいですが、すぐに追加しても別途送料が規定そのままでかかるのは改善してもらえるとありがたいです。Vレール自体の性能はもちろん素晴らしく、無垢フローリングでの掘込レールでよく採用させてもらっています。9*9のスリムさは空間を邪魔しないので良いと思います。

対象商品 : 27151906
2017-04-06
用途: レール

製品作成寸法のみでなく、加工先の取付寸法も提示してほしい

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする