電気ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27155512 品番MG100A3-200V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

さらに使いやすく安全に。
細径(Φ56)で驚異の耐久力。
サイドハンドル標準装備。
コード3.5mで広範囲に作業性アップ。

電流(A)3.8 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 質量(kg)1.6 コード長さ(m)3.5 砥石径(Φmm)100 付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル トラスコ品番828-0180 電圧(V)単相200 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 芯数3 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする