TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
GA-13Sセット品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27155896
品番
GA-13S-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
セット内容
G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
135
適合パイプ径(Φmm)
28