TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
GA-45Sセット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
アイボリー
注文コード
27155923
品番
GA-45S-PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
G-45S:2個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット
材質
スチール
色
アイボリー
質量(g)
152
適合パイプ径(Φmm)
28