TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
GA-45Sセット品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27155932
品番
GA-45S-WZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥568
販売価格(税別)
¥
516
バスケットに入れる
セット内容
G-45S:2個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
152
適合パイプ径(Φmm)
28