TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
パイプカバー他
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
表皮:軟質塩ビ(表皮貼付け:部分貼付け)・内装緩衝材:ポリエチレン
注文コード
27156368
品番
PC-28-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質
表皮:軟質塩ビ(表皮貼付け:部分貼付け)・内装緩衝材:ポリエチレン
厚さ(mm)
5
外径(Φmm)
38
定尺(m)
2
質量(g/m)
75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。