TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
プラコンキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27156386
品番
PRC-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥124
販売価格(税別)
¥
113
バスケットに入れる
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
適合
【プラコン】GPR2528A-AL
材質
ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
2