GRHA-15L-CP 滑車ユニット TMEHジャパン 27156578 GRHA-15L-CP 滑車ユニット TMEHジャパン 27156578 GRHA-15L-CP 滑車ユニット TMEHジャパン 27156578 GRHA-15L-CP 滑車ユニット TMEHジャパン 27156578

滑車ユニット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容GRHS-15L-CP:1個、G-15BS-WZ:1個、ボルトM0610W:1個 注文コード27156578 品番GRHA-15L-CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥729
販売価格(税別)
663
この商品はセット内容など16種類から選べます 他の種類を見る

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。

セット内容GRHS-15L-CP:1個、G-15BS-WZ:1個、ボルトM0610W:1個 材質スチール、ローラー:ポリアセタール 質量(g)129 表面三価クロムメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27156578
2020-09-12
用途:
自作のパネルソー
運輸・通信業

丸のこを使用した自作のパネルソーに使用。
丸のこ本体に固定台やらリニアブッシュやら色々取り付けると重量が増えて重くなったので
滑車を使って重量をある程度相殺させて軽くしています。
滑車を2つ使い、丸のこ部-滑車-滑車-おもり という感じでつなげています。
丸のこ部とおもりが各10kgくらいありますが余裕で耐えています。
どれくらいの重さまでなら耐えられるのか書いていないので参考にどうぞ

1人が参考にしています
対象商品:
20147627
2018-01-23
用途:
イレクターを使用した「からくり作品」部材
製造業

イレクターを使用して「からくり作品を作ろう」が我が社の改善方針で
Φ28で使用できるのが良かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする