PSA6 スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ モノタロウ 27156675

モノタロウ

スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード27156675品番PSA6
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチ継手付の速度制御弁です。

用途エア流量調整に。適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
注意
※本来の使用目的以外の用途では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27156675
2025-06-05
用途: 美容室での美容機器に使います
FAITHサービス業

小さくても機能がしっかりしている、細かなエアの調節ができてとても便利

2024-09-27
用途: エアーブラシの空圧調整

エアーブラシ用の物よりも軽量コンパクトで
非常に安価で安定した細かい圧力調整が出来て
大変重宝しております。
差し込みホース径も4mmと6mmがあり
ブラシの種類によって選べるのも良い点で
自分は直接コンプレッサーに繋ぎ
10kgの圧力で使用していますが問題なく
たまにシンナーや塗料も掛かりますが
樹脂部分の溶けもなく大変良い物だと思います。

対象商品 : 27156666
2024-02-18
用途: 自動機の制御

モノタロウさんのスピコンは結構丈夫ですね。
しかも会社指定の納入業者 ( ●●商会みたいな名の )より数段も値段が安い。

対象商品 : 27156675
2021-02-15
用途: エアー吹き出し量調整用

ワンタッチ接続なので迷う事なく簡単に接続できました

1が参考にしています
対象商品 : 27156666
2018-12-07
用途: エアーブロー流量調整用
製造業

Φ4チューブは問題なく取り付けられます。正規の使い方では無いですがエアーブロー流量の調整はできました。価格も安く良い商品と判断します。

1が参考にしています
対象商品 : 27156684
2018-09-29
用途: 空圧機器のアクチュエータ方向制御弁等

こちら一方向に逆止弁がついています。調整ハンドルにガタ等もなく滑らかな回転です。全閉から全開まで13回転程です。全開時にハンドルが取れたりしません。

対象商品 : 27156675
2018-12-05
用途: 水槽 CO2 ントロール
電気・ガス・熱供給・水道業

ワンタッチ接続なので迷う事なく簡単に接続できました

対象商品 : 27156666
2018-01-19
用途: エアー吹き出し量調整用に使用
製造業

注文した翌日に配達されました。
梱包は緩衝材付きの封筒でしたがこの商品には必要十分です
商品は使用用途が一般的ではありませんが、機能としては十分と判断します。
価格も安く良い買い物ができたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする