曜日別特売
PHV6 ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウ 27156763

モノタロウ

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード27156763品番PHV6
販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。

用途残圧排気機能適合チューブ外径(Φmm)6使用圧力範囲(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60ポート数3使用流体空気
注意
※本来の使用目的以外の用途では使用しないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27156772
2024-05-04
用途: 使用していない(目的に合わなかったため)
卸売・小売業

三方弁とあるので、ツマミの反対側に入力チューブを刺し、出力を左右へ切り分けられるのかと思ったら、残圧を排出するだけのものだった。
「機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます」だけでなく、その辺りを詳しく記して欲しい。

4が参考にしています
2023-08-30
用途: LNG船のボイラーの燃料バルブメンテナンス
有限会社高浩産業製造業

三方弁なのでアクチュエーターの、開閉テストで活用しています 耐圧テストでもチーフエンジニアも、絶賛してました

対象商品 : 27156788
2023-07-05
用途: 機械のエアー元弁の代替用
運輸・通信業

機械のエアー元弁が破損してエアーが漏れるため、代替として使用するために購入しました。問題なく使用できとても満足しています

対象商品 : 27156763
2022-10-14
用途: ダイヤフラムバルブの弁膜交換
卸売・小売業

アクチュエーターへのエアー供給に使用。三方弁なので閉めると二次側のエアーが抜けるのでホースを抜き差ししなくて良いので便利です。
二方弁との区別が付きにくいので色分けなどわかりやすくしてほしいです。

対象商品 : 27156772
2022-04-20
用途: 農業用給水栓に使用
建設業・工事業

水量の量が不足していて使用不可でしたが、2個並列に繋いで上手くいきました

対象商品 : 27156772
2022-01-04
用途: タイヤチェンジャー、ビートブレーカーの修理

ビートブレーカーの切替弁の不良により、エアーシリンダーに圧がかからず、修理を諦めていましたが、3方弁をみつけ、試してみました。当初2個、吸気、排気につけてみましたが、うまくいかず、1個のみでうまくいきました。排気に若干間がいりますが、手動で戻す感じです。大変安く、修理でき、満足です。

対象商品 : 27156772
2020-01-21
用途: エア回路

加圧した後に、コック閉じるだけで不要な残留圧が抜けるので、便利です。

対象商品 : 27156763
2019-12-07
用途: 機器加工作業
チョコカンパニー 竹中

機器加工作業用機械のエア切替及び流量調整、作業終了時のエア抜きに使用するために購入しました。
考えていた通りの動作をするようになり、作業がしやすくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする