ソーラークリスタル 単品

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27156842 品番SC-02B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。
クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
大粒のLED
本体ポリカーボネート製
天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)

光源色赤2+青2 材質ポリカーボネート、PP 寸法(mm)本体:80Φ×161 電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W 光源高輝度LED 5Φ 適合温度(℃)-20〜55 差込穴径(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
以前と比べて

発送が遅くなりましたね。
注文から5日後に発送とは到着がもっと遅くなります。
急ぐときはモノタロウさんは無理だと理解しました。

また、1年で光が弱くなり買い替え検討中です。

1人が参考にしています
2024-10-07
用途:
現場用

赤/緑が多い中、赤/青は珍しいと思い購入しました。
今迄使用していた物より安価でした。価格並だと思います。ソーラーなので重宝してます。

対象商品:
27156833
2023-09-14
用途:
防護柵の夜間表示
丸寿商機株式会社 様 (建設業・工事業)

他メーカーさんの同形状の製品を購入した際に、スイッチが固い上に入れにくいとこに有り使いづらさを感じていましたが、今回の物はそれらのストレスがなく満足しています。

4人が参考にしています
対象商品:
27156842
2023-09-04
用途:
城口の誘導灯に使用しています。
今村農園 様 (農・林・水産業)

以前単色を購入していて色褪せたせいか光らなくなったので買い替えでこちらを購入しました。2色が欲しかったので満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
27156842
2022-01-21
用途:
完成品置き場にて使用

大型の部品等の角に置いております。夜の作業がしやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
27156842
2020-05-15
用途:
夜間道路工事に使用
河田土木興業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段の割には、とても使いやすく明るいです、もう少し高さが有れば遠くから良く見えるようになると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27156833
2017-12-05
用途:
猪や鹿よけのために、試しに購入してみた。効果はまだ不明!
市川工房 様 (その他業種)

本体を木にくくり付ける等ができるように下部にフックがあるとよい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする