CV1689M-420 マグオランジュ MAG 27157034

マグオランジュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード27157034 品番CV1689M-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
繊維一本一本に撥水処理を施しました。
耳幅を30mmに設定しています。

施工面積約3.2坪分 寸法(幅W×長さL)(mm)420×2360 用途住宅用断熱材 性能(透湿抵抗)82×10-3(m2・s・Pa/ng)、{170m2・h・mmHg/g)}以上 材質(室内側)防湿ポリエチレンフィルム50ミクロン厚、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム 厚さ(mm)89 (室外側フィルム)オレンジ モジュール(対応)尺 構造(対応)枠組 JIS規格A9521 密度(kg/m3)高性能16 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする