MAG
MAGの 内装建材
MAGの 断熱材
マグオランジュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1パック(8枚)
注文コード
27157077
品番
CV1605L-390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
繊維一本一本に撥水処理を施しました。
耳幅を30mmに設定しています。
施工面積
約3.0坪分
寸法(幅W×長さL)(mm)
390×2740
用途
住宅用断熱材
性能
(透湿抵抗)82×10
-3
(m
2
・s・Pa/ng)、{170m
2
・h・mmHg/g)}以上
材質
(室内側)防湿ポリエチレンフィルム50ミクロン厚、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
105
色
(室外側フィルム)オレンジ
モジュール
(対応)尺
構造
(対応)軸組
JIS規格
A9521
密度(kg/m
3
)
高性能16
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
熱抵抗値(m
2
K/W)
2.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500