古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
エフレックスクランプ(コネクタ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27157472
品番
CL-30
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
寸法L1(mm)
13
寸法D1(mm)
51
寸法D2(mm)
50
寸法L2(mm)
76
寸法D3(mm)
41.9