古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
エフレックスクランプ(コネクタ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27157524
品番
CL-100
参考基準価格(税別)
¥23,120
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
寸法L1(mm)
24
寸法D1(mm)
132
寸法D2(mm)
137
寸法L2(mm)
178
寸法D3(mm)
113