画像準備中

エフレックスクランプ(コネクタ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27157542 品番CL-150
参考基準価格(税別)¥66,680 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。

寸法L(mm)48 寸法D(mm)223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27157506
2016-11-18
用途:
電気配線
電気・ガス・熱供給・水道業

お得な価格ですが、商品はきちんと梱包されており安心して使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1人が参考にしています
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする