※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
タフボースイ ショートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【壁面】(厚さ)10〜80mm、(最適穴径)70mm、(許容範囲穴径)66〜75mm
注文コード
27157847
品番
FHT-40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,620
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
モルタル、止水パテなどを使用せずマンホールなどの壁面にエフレックスを固定でき、水膨張性Oリングなどにより確実な止水のできる部品です。
適合
【壁面】(厚さ)10〜80mm、(最適穴径)70mm、(許容範囲穴径)66〜75mm
外径D1(Φmm)
95
外径D2(Φmm)
100
内径d(Φmm)
52
長さL(mm)
210
仕様
(隣り合う穴の中心間の距離)150mm以上
注意
※マンホールおよびハンドホール専用です。不等沈下が大きい場所では、建物、照明塔基礎台などへの使用はお控えください。
※許容穴径は、穴の縁にカケがない場合の数値です。カケがある場合は、タフボースイを使用する前に、エポキシ樹脂などで補修してください。
※隣同士でタフボースイのサイズが異なる場合は、大きいサイズの値に準じてください。