※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフボースイ ショートタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合【壁面】(厚さ)10〜80mm、(最適穴径)70mm、(許容範囲穴径)66〜75mm 注文コード27157856 品番FHT-50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,620
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る

モルタル、止水パテなどを使用せずマンホールなどの壁面にエフレックスを固定でき、水膨張性Oリングなどにより確実な止水のできる部品です。

適合【壁面】(厚さ)10〜80mm、(最適穴径)70mm、(許容範囲穴径)66〜75mm 外径D1(Φmm)95 外径D2(Φmm)100 内径d(Φmm)52 長さL(mm)210 仕様(隣り合う穴の中心間の距離)150mm以上
注意
※マンホールおよびハンドホール専用です。不等沈下が大きい場所では、建物、照明塔基礎台などへの使用はお控えください。
※許容穴径は、穴の縁にカケがない場合の数値です。カケがある場合は、タフボースイを使用する前に、エポキシ樹脂などで補修してください。
※隣同士でタフボースイのサイズが異なる場合は、大きいサイズの値に準じてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする