検電差替5本組ドライバーセット(低圧用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27161584 品番TD-1300B
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

通電チェックや基板作業に最適!
軸の交換が簡単な樹脂チャック。
通電箇所に触れるとネオン管が発光!

材質(グリップ)樹脂 質量(g)162 刃先マグネットなし 軸貫通なし 検電範囲(V)交流100〜250 用途PC周辺機器や電化製品、配電盤でのメンテナンスに。 トラスコ品番835-6426 セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4mm/ソケット:H5・H5.5/検電差替ドライバーハンドル 種類セット品 商品構成セット品
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※使用前には、必ず点灯確認してください。
※検電範囲内でご使用ください。
※水・油などのついた状態で使用しないでください。
※過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
※家庭では、お子様に注意して保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする