ラチェットスタビードライバー(フレキシブルシャフト付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27161618 品番TD-6700FX-4
参考基準価格(税別)¥2,563 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。
片手で握り直さず作業ができる。
強度の高いギア構造で本締め対応。

先端形状プラス/マイナス 材質(グリップ)樹脂 用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。 トラスコ品番835-6431 セット内容両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー 質量(g)209 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※作業時には、保護メガネを着用してください。
※過負荷はネジの破損やケガの原因となります。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※家庭ではお子様に注意して保管してください。
※ハンマー等で打撃しないでください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※操作中は、フレキシブルシャフトの抜け外れに注意してください。
※付属のビット以外のものを使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27161618
2022-10-23
用途:
クルマのメンテや修理
自動車・二輪車・自転車関連業

本商品のフレキシブルシャフトは、高密度のゴムのような材質の弾性変形によるものです(パワーツールには使えません)。
当方はバッテリの+ターミナル近くにあるエアレギュレータを調整するために購入したので、非金属のフレキは作業時に緊張を強いられず、非常に有り難いです。

対象商品:
27161618
2018-09-09
用途:
簡易締め付け作業
その他業種

安価で使いやすくて良かったです。軽負荷の簡易作業に適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする