ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードリル
エアードリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27161706
品番
GT-D60-30
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。
手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。
小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
用途
航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造
付属品
コンセントBPB-2、チャックハンドル
トラスコ品番
819-2246
全長(mm)
188
質量(g)
880
ドリル能力(mm)
6
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.52
内径(mm)
(エアホース)6.35
注意
※ご使用の前には製品の取扱説明書・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品操作・先端工具の交換などはおこなわないでください。