エアーコーナードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27161715 品番GT-CD60-34
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。
小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチ トラスコ品番835-6100 全長(mm)250 質量(g)880 ドリル能力(mm)6 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.42 内径(mm)(エアホース)6.35
注意
※ご使用の前には製品の取扱説明書・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品操作・先端工具の交換などはおこなわないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
1人が参考にしています
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする