ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトレンチ
ショートエアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27161724
品番
GT-1600JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,400
ツインハンマーでバランスが良く反動が少ない。
コンパクトでハイパワー。
狭い場所でのメンテナンス作業に。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
10000
実用トルク範囲(N・m)
50〜220
最大トルク(N・m)
280
用途
トラクターや耕うん機の爪交換、車の足回り作業の他、金型交換や型枠作業など幅広い作業に。
トラスコ品番
829-0763
全長(mm)
109
質量(kg)
1.4
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ホース継手
Rc1/4
能力・普通ボルト径(mm)
16
注意
※ご使用の前には製品の取扱説明書・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品操作・先端工具の交換などはおこなわないでください。