出金伝票(消費税欄付き)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5冊) 注文コード 27161968 品番 テ-2002NX5
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

Eco商品です。

サイズB7ヨコ 仕様複写なし 枚数100×5冊 寸法(縦×横)(mm)88×125 紙質上質紙 穴間隔(mm)60
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00726966
2024-06-26
用途:
事務作業時
サービス業

今まで近くの文房具店まで買いに行っていましたが、何冊かまとめても購入でき助かってます。

対象商品:
00726966
2024-04-29
用途:
会計

以前から使用しているので、リピートしている。消費税対応なので、インボイスも視野に、今後、考慮して欲しい。

対象商品:
27161968
2020-10-30
用途:
事務用
建設業・工事業

いつも使用している物なので問題ありません。割引時に安く購入できてよかった

対象商品:
00726966
2013-10-10
用途:
会計

印刷もしっかりしている上価格面でも満足です。

対象商品:
00726966
2011-02-16
用途:
会計処理
株式会社メディア 様

非常に使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
00726966
2013-11-18
用途:
出金

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする