コピー用箋 5mm方眼ブルー刷り

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊(50枚) 注文コード 27161986 品番 コヒ-25N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。

サイズB5 5mm方眼・ブルー刷り 枚数50 紙厚(g/m2)38 縦(mm)257 横(mm)182 行数縦44×横31 紙質コピー紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00719871
2022-07-02
用途:
手書き原稿のコピー用に
その他業種

手書き文字をきれいに書くのに方眼が役に立っています。コピーすると綺麗に文字だけ写ります。
最近は文房具屋さんにもあまり置いてないため、こちらで購入しました。

対象商品:
00719871
2018-07-06
用途:
日常的に使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
00719871
2015-09-10
用途:
議事録、設計アイデア
YMS 様

単純な方眼なので議事録中に簡単な図表を記入するときなど、縦横のバランスがと取り易く便利です。
また、機械設計のアイデア帳としても同じ理由で使い易いと感じています。
価格が一般的なレポート用紙並みになれば言うこと無しですが、それは欲張りすぎかな。

対象商品:
00719871
2015-07-15
用途:
教材作成
教育・研究機関

ワープロソフトや携帯電話など、簡単に漢字変換されるので、言葉を忘れて行く危機感を感じ、昔のように又手書きに変えてみようと決心し、このコピー用箋を購入しました。
 ただ、今は需要が当然減っていると思われ、値段的にやや高めかと感じます。
 でも、文字は不ぞろいだし、確かに体裁は悪いかもしれませんが、これからもこのスタイルで行こうと思っています。

対象商品:
00719871
2016-04-02
用途:
現場図面
建設業・工事業

現場にて簡易的に記入するのに便利で使用しています。

対象商品:
00719871
2008-05-12
用途:
報告書の下書き等

低価格なので購入しやすいです。
またインターネット販売なので、自ら足を運ぶことなく購入できて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする