テ-2010NX3 振替伝票 コクヨ 27162004

振替伝票

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3冊)
内容量1パック(3冊)注文コード27162004品番テ-2010NX3
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。

種別仮受・仮払消費税等表示欄付サイズ別寸ヨコ仕様上質紙・複写なし寸法(mm)縦106×横188枚数100紙質上質紙穴間隔(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27162004
2024-06-14
用途: 事務職
株式会社オートセンターNAO

事務には必ず必要でまとめ買いしてます。買いに行く手間がないので助かります。

対象商品 : 27162004
2024-03-27
用途: 経理の振替伝票

経理の通常業務で使用するものなので、都度購入しにいかなくても、他の工場資材と一緒に購入ができるので便利だと思います。

対象商品 : 27162004
2024-08-13
用途: 事務用品
卸売・小売業

いつもこの商品を使用しています。種類も選びやすいので定期的に購入しています。

対象商品 : 27162004
2021-06-12
用途: 会社で使用
卸売・小売業

いつも使用している振替伝票がお手頃価格で買えて助かります。

対象商品 : 27162004
2019-05-20
用途: 事務所で使用する。
乾商店製造業

普段の事務に使用しています。全く問題なく対応も迅速にして貰い有り難うございました。

対象商品 : 00726984
2016-08-27
用途: 社用
自動車・二輪車・自転車関連業

開業以来経理からコチラで指定され続け現在も使っております。紙質でしょうか?(100均商材不可。)

対象商品 : 27162004
2022-05-12
用途: 伝票整理
製造業

伝票一番下の「仮払消費税等」の印字があまり使わない。
ない方がいい。

対象商品 : 00726984
2013-09-06
用途: 経理処理
合資会社河合金属工業所製造業

使いやすいです。ただ、一枚一枚はがしても、重ねておいておくといつの間にか伝票同士が引っ付いています。のりが残っているのでしょうね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする