テ-2001NX5 入金伝票(消費税欄付き) コクヨ 27162013

入金伝票(消費税欄付き)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5冊)
サイズB7・ヨコ型
内容量1パック(5冊)注文コード27162013品番テ-2001NX5
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

仮受消費税等表示欄付。

サイズB7・ヨコ型枚数100縦(mm)88横(mm)125紙質上質紙
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 金額
自動車・二輪車・自転車関連業

1冊の単価X5より、なぜ5冊パックのほうが金額高いのでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
確認させていただきます。

対象商品 : 06542453
2023-09-08
用途: 現金入金処理時
卸売・小売業

創業当時よりずっとお世話になっております。経理業務もペーパーレス化が進みつつありますが、現金出納の確認等にはまだかかせないアイテムです。

対象商品 : 27162013
2022-03-12
用途: 現金出納帳
有限会社成瀬商店サービス業

定番商品で使いやすいし価格も安い。出金伝票も同じタイプを使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする