曜日別特売
ホ-18B 上質方眼紙 1mm目ブルー刷り コクヨ 27162232

上質方眼紙 1mm目ブルー刷り

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA3
内容量1冊注文コード27162232品番ホ-18B
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)

サイズA31mm方眼・ブルー刷り枚数50目盛280×400紙厚(g/m2)75縦(mm)297横(mm)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 図面ひき
公立大学法人京都市立芸術大学教育・研究機関

扱いやすいサイズで、小さな図面をひくのに重宝しています。紙質も良いです。

対象商品 : 27162214
2024-05-13
用途: リフォームの打合せ時に現状の間取りを作成するとき等
株式会社斉藤建築

これまでも使っていましたが、1mmを910mmとして使うと、使いやすいです。

対象商品 : 27162232
2023-12-20
用途: 製図作成
建設業・工事業

この大きさで1ミリサイズ、紙も良質で書きやすいそうです。

対象商品 : 00738832
2022-10-17
用途: レポートに使用
教育・研究機関

普通の方眼紙です。まとめて購入することができてよかったです。

対象商品 : 27162232
2022-12-15
用途: 製図
出口熔接工業建設業・工事業

用紙自体はいいです。
ですが、束になってないので、慌てると全部バラバラになりそうで、ドキドキです。

対象商品 : 00738832
2021-09-08
用途: 製図
製造業

従業員の希望があり、購入させていただきました。紙質も良く、満足しています。

対象商品 : 27162232
2021-10-14
用途: 製図

やはり方眼紙でしたらこちらでしょう。安心して注文できます。

対象商品 : 00738832
2020-01-11
用途: 簡易図面書き

コクヨの方眼紙が一番信用できて、使いやすいようです。定期的に社内で依頼を受けます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする