NC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(請求付)

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3冊) 注文コード27162248 品番ウ-333NX3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,410
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノーカーボン紙を使用していますので、伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。

組数50 仕様1枚目:納品書(控)、2枚目:納品書、3枚目:請求書 種別3枚複写 サイズB6ヨコ 寸法(縦×横)(mm)128×188 行数7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27162248 ウ-333NX3 43031626 ウ-333X3 NC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(請求付) (軽減税率対応) コクヨ NC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(請求付) (軽減税率対応) コクヨ 1セット(3冊) 1,498 税込1,648 軽減税率に対応したデザインになりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27162248
2020-08-17
用途:
事務用
自動車・二輪車・自転車関連業

書店より、安価だったので購入。とても良い商品です。

対象商品:
27162248
2019-06-18
用途:
請求書作成
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもの製品コクヨなので何の問題もなく使っています。

対象商品:
27162248
2019-02-22
用途:
通常の請求時

未だに手書きの作業なので、毎月請求に使用します。たまにカーボンがずれているときがあるでの困ります。

対象商品:
27162248
2018-12-26
用途:
納品書
めがねのホシノ 様 (卸売・小売業)

良いも悪くもなくそれなりのもので、これでいいです。

対象商品:
27162248
2017-12-14
用途:
内職さんなどに使用
製造業

ほぼ毎月必要になってくるのでお取り扱いがあって良いです。また必要になったらリピートすると思います。

対象商品:
27162248
2017-07-20
用途:
事務処理
梅田商店 様

いつも事務処理に使ってるメーカーですので、非常に満足です。

対象商品:
27162248
2017-06-01
用途:
納品時に
建設業・工事業

いつも使っている納品書が割安でセットになっているのはありがたいです。

対象商品:
27162248
2017-05-24
用途:
社内の伝票発行
製造業

ずっと使っていますが、全く問題ありません。近くの文房具屋で買うよりも100円以上も安いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする