フラットファイルV(樹脂製とじ具)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27162293 品番 フ-V43P
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。
樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。

材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS とじ厚(mm)15 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100% 穴間隔(mm)80 幅(mm)231 ピンク 穴数2 サイズA3-S 収納枚数(枚)150 高さ(mm)430 タイプタテ型 種類フラットファイル エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)313 背幅(mm)18 収納寸法(mm)15 とじ仕様80mmピッチ エコマーク認定番号17 112 157

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
町内会
株式会社うさぎハウジング 様 (建設業・工事業)

分類作業に最適です。全部の色のコンプリートを目指します。

2025-02-10
用途:
紙整理

最初に届いたものには肝心の「樹脂製とじ具」が無くて、結局再送してもらいました。とじ具のような重要部分がないもの、しかも他のものと同梱ではなくて単品でメール便にて届いたのに部分欠品だったというのは、検査しているのかちょっと心配になります。
最終的に届いたファイルは普通にコクヨ製品で使い勝手は良いです。

対象商品:
06790734
2024-08-01
用途:
事務作業時
建設業・工事業

フラットファイルVはコスパもよい。樹脂製のとじ具という点も気に入っています
継続して使用しています

対象商品:
06790734
2023-06-13
用途:
仕事の書類整理
医療・福祉・介護関連業

100均でも、格安ファイルは販売されていますが、すぐに角が折れてしまうため、こちらを購入。
流石はコクヨ。綴じのパーツがしっかりしており、長く使えるのでは…と期待しています。 

色別に使い分けができるのも便利です。

対象商品:
27162467
2023-02-19
用途:
日常
株式会社 眞鍋金栄堂 様 (製造業)

コクヨ製品割引の時に購入しました。通常より格安でした。

1人が参考にしています
対象商品:
27162458
2022-08-12
用途:
記録のファイリング
株式会社PONTE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このサイズで売っているサイトが少ないので助かっています。
なくなったら再度リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
06790743
2022-01-11
用途:
検査表のとじ込み

様々な種類があるファイルですが大きな文具店に行かないとこれと言った自分の
思う大きさ色等売っていないことが多いです。その点モノタロウさんなら揃っていますし
配達もしてくれるのでありがたいです。製品に関しては昔からあるものですしコクヨさんなら間違いありません。

1人が参考にしています
対象商品:
27162467
2023-06-15
用途:
事務所内
鉱業

年度替わりなので大量に購入した。まとめ買いが安ければもっといいのに…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする