フ-V17B フラットファイルV(横型) コクヨ 27162397 フ-V17B フラットファイルV(横型) コクヨ 27162397 フ-V17B フラットファイルV(横型) コクヨ 27162397 フ-V17B フラットファイルV(横型) コクヨ 27162397

フラットファイルV(横型)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27162397 品番 フ-V17B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89円となります。
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86

フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。
樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。

サイズA5-E 材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS 穴数2 幅(mm)226 高さ(mm)158 種類フラットファイル 背幅(mm)18 とじ厚(mm)15 穴間隔(mm)80 収納枚数(枚)150 用途カラー・サイズのバリエーションが豊富だから、あらゆる書類の整理ができる!定番フラットファイル。 タイプヨコ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)226 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100% 収納寸法(mm)15 とじ仕様80mmピッチ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 157
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-01
用途:
取引先別の伝票整理用
卸売・小売業

可もなく不可もなく・・ですが、固定金具部分がしっかりしているので昔からこのファイルを使用しています。

対象商品:
27162363
2025-11-30
用途:
書類のまとめ
アルプス歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

厚さも特に問題なく、しっかりとしていて使いやすいです。

2024-10-31
用途:
書類の保存

紙製ですが、わりとしっかりしています。
気になるところは透明テープで補強して使用しています。
商品自体の使用感に問題はなく満足ですが、今回届いたファイルは角が折れている物が何点かあり、使用前なのに気分が良くなかったです。
緩衝材は入っていてもそういう状態(隅に折れ目あり)でしたので、今後はこのようなことがないようにしていただきたいと思います。

2024-11-19
用途:
伝票のファイリング
建設業・工事業

いつも愛用しております。
型崩れせず、しっかり保管してくれるので
助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
27162397
2024-03-31
用途:
ファイル整理
その他業種

納品書や請求書がこのサイズが多いのでまとめて整理するのにピッタリです。

対象商品:
27162774
2023-10-12
用途:
書類の整理

安価で使いやすく、こちらではバラで購入できるのが良いです。
紙製の割にはしっかりしていますが、気になる部分はあらかじめ透明テープで補強して使用しています。

対象商品:
27162607
2023-08-14
用途:
書類保管用
株式会社カインズフードサービス 様 (サービス業)

B4の取り扱いしているところが、減っているようで
こちらにあって助かりました。

対象商品:
06790786
2023-05-14
用途:
事務、資料管理等
中谷機械製作所 様

事務資料や技術資料の管理に役立っております、長期に渡る資料も用紙保存であるが故の恩恵を大いに受けております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする