PM-L202-5S 蛍光OAマーカープリフィクス コクヨ 27162896 PM-L202-5S 蛍光OAマーカープリフィクス コクヨ 27162896 PM-L202-5S 蛍光OAマーカープリフィクス コクヨ 27162896

蛍光OAマーカープリフィクス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5色) インク色5色セット(ライトブルー・ライトグリーン・ピンク・黄・オレンジ) 注文コード27162896 品番PM-L202-5S
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はインク色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。
中字角芯と細字の使い分けができるツインタイプです。
本体に再生樹脂を使用しています。

インク色5色セット(ライトブルー・ライトグリーン・ピンク・黄・オレンジ) 商品タイプインク補充式本体 線幅(mm)0.8〜4.0 仕様インク補充式 材質軸・キャップ・先栓/R-PP、クリップ/R-ABS、ケース/ポリオレフィンシート タイプツイン エコマーク認定認定 外寸法(Φ×Hmm)11×138 インク水性顔料蛍光インク(OA対応) 外寸法・幅(mm)50 外寸法・高さ(mm)150 色数5色 グリーン購入法適合 線の太さ細字/中字角芯 エコマーク認定番号17 112 130 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34975071
2016-03-23
用途:
事務でよく使うので

安くて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする