コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 伝票/領収書
コクヨの 売上伝票
売上伝票(仮受け・仮払い消費税額表示入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3冊)
注文コード
27162948
品番
テ-8X3
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
仕様
3冊パック
サイズ
B7タテ
枚数
100
寸法(縦×横)(mm)
125×88
紙質
上質紙
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。