ワンパッチスタンプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27163176 品番 タ-PSM10P
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

スタンプ感覚でカンタン・スピーディに。ファイリング書類のパンチ穴をしっかり補強!
新開発の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。
パンチ穴と位置合わせ用のガイドをフタ中央に設けました。わずらわしい位置合わせが簡単になり、使いやすくなりました。
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。

ピンク 付属品ビニールパッチ(標準サイズ・透明タイプ)200片 シール標準サイズ(透明タイプ) 材質(シール)PET(t0.05mm) 穴数1 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×25×97 パッチ径(Φmm)(外径)14.5、(穴径)6 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品には穴あけ機能はありません。

商品説明動画

パンチ穴補強シール<ワンパッチスタンプ>
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40742073
2024-02-08
用途:
大量の紙資料をバインディングする際の補強
その他業種

蓋になっているガイドが、とても便利。必要ない書式にもつい貼りたくなる気軽さ。

対象商品:
27163176
2022-06-13
用途:
書類の穴補修の為
自動車・二輪車・自転車関連業

片手でポンとつけれるので便利ですね。今までのだとシールが残っているのに見えないから捨てたりしていたかもしれません

対象商品:
27163167
2021-07-06
用途:
ファイル綴じ
サービス業

よく使うファイルで昔の分が破けていたので、良くシールを貼っていましたが、これを使うと作業効率がかなり上がります。大満足です。

対象商品:
27163167
2019-09-28
用途:
管理書類作成時
建設業・工事業

パンチ穴に上手に貼れないです。
私が不器用なのか…
ガイド棒みたいなのがあれば良いなぁと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。ガイド+シール貼り付けが同時にできる商品のお取り扱いもあります。注文コード:40742073 ご参考になればと思います。

対象商品:
40742073
2019-03-01
用途:
書類整理時
建設業・工事業

便利そうだと思い購入しましたが、使ってみると二枚三枚と一緒に張りつくので結局手ではがして次の書類に張ることになりました。かえって手間がかかり時間がかかってしまいました。次は買いません。

3人が参考にしています
対象商品:
40742073
2018-04-11
用途:
長期保存書類
教育・研究機関

過去に発売されていた商品を使っていたが、替えパッチがなくなったので購入した。残り枚数がすくなくなっても調整の必要がないのでかなり使いやすくなっている。

対象商品:
40742073
2016-02-23
用途:
大量の保存書類
その他業種

一つ一つシールタイプを手作業ではっており時間がかかっておりましたが
作業がとてもスムーズに進む様になりかなり重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする