綴込表紙C

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) サイズB6タテ型 注文コード27163343 品番ツ-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

必要な文字は直接表紙に書けるクラフトタイプ

グリーン購入法適合 仕様エコマーク認定商品、GPNエコ商品ねっと掲載 材質クラフトボール(古紙パルプ配合) サイズB6タテ型 規格B6タテ型 エコマーク認定認定 穴数2 寸法(縦×横)(mm)192×138 紙質再生材配合率/クラフトボール(古紙パルプ配合率80%) エコマーク認定番号17 112 158
注意
※つづりひもは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
事務用
その他業種

今回久しぶりに購入させていただきましたが、他の購入品も含めて商品の扱いが酷過ぎて驚きを通り越して呆れました。紙製品だから商品の扱いが顕著に表れたのでしょうか。
1〆50冊で包装しているのを確認し、わざわざ数えることのないよう包装単位で6〆(300冊)購入しました。すべて包装紙が破れており、角が潰れていました。また1〆は特に酷く、1度開封されたのか包装紙をセロハンテープで止めて直しており、1枚だけ別にエアパッキンで包まれていました。わざわざ開封し、数え直しました。
こちらでは1冊単位で販売されているものなので50冊単位の包装について言うのもどうかなと思ったのですが、他社で購入してもこんな状態で届いたことはなく、購入者側の気持ちを投稿させていただきました。
商品自体はコクヨなので問題ないと思います。

1人が参考にしています
2025-05-26
用途:
事務作業時
建設業・工事業

今まで厚紙を切って使用していましたが、すぐに駄目になっていました
綴込表紙は伝票のサイズぴったり。また、非常に丈夫で使いやすいです
今後も継続して購入したいと思います

対象商品:
27163352
2022-09-06
用途:
伝票の表紙に
不動産業

ちょうどいいサイズの紙を作るのが大変でしたが、たまたまネットで売っているのを見つけて購入しました。とてもいいですが、サイズが少し大きいのが気になしました。もう少し小さいサイズのほうが使いやすいです。

対象商品:
27163203
2021-04-11
用途:
町内会の資料綴じ込み
中野技建 様 (建設業・工事業)

以前は市販で購入できていましたが、文房具店頭で手に入らず困っていましたが御社で見つけることができました。長期保存するための表紙を探していて、見つけることができました。使い勝手が良く、手頃な値段ですので、本当に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41440271
2014-02-21
用途:
書類綴り

他は、20冊以上同封が多い中2冊から販売して貰えるのが有り難く助かる。

対象商品:
41440262
2014-01-20
用途:
バインダー式台帳の保管用
双葉工業株式会社 様

数量が2枚組なのか、1枚だけで2個買いで表紙と裏表紙のセットなのか分かりずらかった。1個で2枚セットになっていたので、多く買いすぎた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする