コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの 事務用テープ
コクヨの セロハンテープ
セロハンテープお徳用Eパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
27163508
品番
T-SE12N
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
使いやすいエコノミーパック。個装袋入りです。
テープ幅(mm)
12
仕様
個装袋入り、カッター刃なし
材質
基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
色
透明
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
巻き芯内径(mm)
76