T-SM200P テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 大巻 コクヨ 27163535

テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 大巻

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード27163535 品番T-SM200P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
大巻専用

材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:ゴム系 ピンク 仕様大巻きセロハンテープ1本付き(幅18mm×長さ35m) 質量(g)103 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)35 テープ種類大巻き 外寸法・幅(mm)27 外寸法・高さ(mm)103 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)142

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27163535 T-SM200P 01245098 T-SM200W テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 大巻 コクヨ テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 大巻 コクヨ 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01245098
2022-06-10
用途:
セロテープ自体が・・・

テープカッターは☆5 切れ味は良い。セロテープは☆1 ペラペラで 薄いので指に巻き付く
 セロテープは ニチバンに勝てない。

1人が参考にしています
対象商品:
01245082
2019-07-03
用途:
備品

会場整備の為購入。持ち運びできる物で手ごろな価格と強度のあるものを探していましたがなかなか良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
01245098
2020-03-21
用途:
事務用
建設業・工事業

やはりメーカー品は違います。安い物と比べて切れ味が断然違います。

対象商品:
01245082
2018-03-19
用途:
梱包作業

100円ショップのものとは雲泥の差があります。
同じ機能のものでもやはり品質が良いものが使っていて気持ちがいいです。

対象商品:
27163535
2017-09-28
用途:
梱包作業
卸売・小売業

レビューの通り、軽い力でスムーズに切れます!
作業がはかどって助かっています。

対象商品:
01245098
2017-04-09
用途:
水気のある場所での家事
医療・福祉・介護関連業

今まではプラスチック製の物カッターを使っていました。濡れた手で切れ味が悪いカッターではなかなか切れず、そんな自分はいつもイライラ、無駄ばかりしていました。
これは切れ味がすごくいいです。私のちょっとしたイライラ要因がひとつ減ってすごく嬉しいです。素材もしっかりしていて満足です。

対象商品:
01245082
2017-02-12
用途:
事務作業

本当に軽く切れます。イライラ解消です。是非、使ってみてください。

対象商品:
01245082
2016-09-17
用途:
荷物の包装止め用
その他業種

切りやすく、重宝しています。今までのはプラスチックで切りにくかったので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする