コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 伝票/領収書
コクヨの 伝票ファイル
データファイルB Y型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27164786
品番
EF-151SG
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
アンバースト用:連続伝票用紙を切り離さず、連続のままとじる形式のデータファイルです。
表紙/色板紙
グリーン購入法
適合
寸法(mm)
279.4〜381.0×279.4
寸法T(mm)
11
寸法Y(mm)
11〜15
外寸横幅(mm)
383
紙質
再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、表紙/色板紙(古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)
100
収納枚数(枚)
1000
外形寸法縦(mm)
293