コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 伝票/領収書
コクヨの 伝票ファイル
データファイルH Y型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27164847
品番
EF-351SNB
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
連続伝票用紙をとじたままハンギングして整理・保管できます。表紙色は、オフィス空間を快適な創造空間にするグレイッシュカラー
付属品
背見出し
材質
表紙/R-PP
寸法(mm)
279.4〜381.0×279.4
寸法T(mm)
11
寸法Y(mm)
11〜15
外寸横幅(mm)
385
収納寸法(mm)
50
収納枚数(枚)
500
外形寸法縦(mm)
296