カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 27164874 品番 LBP-WP315
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。
厚手なので、メニューやPOP等に最適です。
油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
両面印刷用紙

サイズA4 種別厚口 厚さ(mm)0.2 白色度(%)82程度 縦(mm)297 横(mm)210 紙質耐水強化紙 坪量(g/m2)190 印刷方式両面 入数200枚 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27164883
2021-06-03
用途:
屋外作業での図面出力

エコクリスタルやラミフリー等のPET用紙を使用するほどではない、短期間使用で強度が多少落ちても大丈夫な場合や、此方はマットなので、反射で見えづらい事もなく、雨天時の使用でも簡単には破れたりしないので、PET用紙と比して単価を抑えられる為、使い分けで購入。
 基本的にはキャンペーン適用で割安購入出来ればまあ良しと思っていたが、価格は矢張りモノタロウ以外のネットショップの方が安い。

1人が参考にしています
対象商品:
27164883
2020-07-01
用途:
説明書用

A3サイズの経歴書用に利用。写真が鮮明にプリントできました。
両面印刷では少々のトラブルが有りました。
厚手の用紙は両面には不適でしたが・・・。

対象商品:
27164892
2019-07-02
用途:
屋外の掲示板など

湿気に強いので、ちょうど今時期の屋外掲示にピッタリです。普通紙ならヨレヨレになるシーンでも、プリントしたままの美しさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする