カラーLBP&IJP用名刺カード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 27164917 品番 LBP-VE15
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

幅広いプリンタに対応
再生紙
マイクロミシン目入り

仕様両面印刷用紙、白色度82%程度(ISO)、両面マット紙(古紙パルプ配合)、マイクロミシン目入り 材質再生材配合率/古紙パルプ配合率100%G法総合評価値:90(古紙パルプ配合率:100%=90点) 枚数100 紙厚(g/m2)157・0.20mm 紙質マット ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面 カット名称マイクロミシンカット シートサイズA4 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする