コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの 名刺ラベル
カラーLBP&IJP用名刺カード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27164926
品番
LBP-VE10
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
幅広いプリンタに対応
再生紙
マイクロミシン目入り
仕様
両面印刷用紙、白色度82%程度(ISO)、両面マット紙(古紙パルプ配合)、マイクロミシン目入り
材質
再生材配合率/古紙パルプ配合率100%G法総合評価値:90(古紙パルプ配合率:100%=90点)
枚数
10
紙厚(g/m
2
)
157・0.20mm
紙質
マット
ラベルサイズ(mm)
91×55
面付
10面
カット名称
マイクロミシンカット
シートサイズ
A4
グリーン購入法
適合