カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(15枚) 注文コード 27164978 品番 LBP-WS6904
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。
手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)

サイズA4 入数(枚)15 包装50 ラベルサイズ(mm)135×95 面付4面 仕様強粘着 白色度(%)82程度(ISO) 坪量(g/m2)222 片数60 ラベル厚(mm)0.12 余白四辺余白付 シートサイズA4 総厚(mm)0.23 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー ラベル形状角丸四角
注意
※こちらの製品はレーザープリンタとコピー用になっており、インクジェット不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
屋内用シール(ステッカー)
製造業

レーザープリンター用ということでトナーが定着するのか心配だったがしっかりとプリントされている。無理に削り取らない限り大丈夫そうだ。屋外での使用は考えてないが水は弾いた。

対象商品:
27164935
2022-06-03
用途:
案内版

屋外用の看板で使用しました。
A3版が使いやすかったです。=*^-^*=

対象商品:
27165057
2021-07-12
用途:
ラベルに使用
製造業

保冷品に貼ると結露でシールが濡れ、剥がれていたりしたことがありましたが、
このシールは耐水の中でも丈夫で濡らした後も全くヨレがありませんでした。
他シリーズとも比べましたが一番良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
27165005
2021-01-26
用途:
ボトルのラベル
卸売・小売業

しっかりしたいい製品です。防水加工で安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
27164944
2020-02-25
用途:
野菜、果物の販売シールなどに使用
飲食業

パック詰めのフルーツや野菜包装などのラベルに使用しています。屋外販売などには水滴などが付きにくく滲みにくのでいい感じです。

対象商品:
27164996
2019-06-17
用途:
機械の銘板

用紙の位置合わせとしてKOKUYOのサイトからソフトを無償でダウンロードできます。デザインができて作成できるので便利ですが、保存をしてから開くと文字のフォントが違うフォントに表示されるのでそれが困りますね。

1人が参考にしています
対象商品:
27164935
2019-09-19
用途:
機械性能シールとして
株式会社都建設 様

野外で使うため撥水機能が欲しかったのですが、もう少しラミネートとは言わないまでもツルッとした表面を期待していたのでやや残念でした。 どのくらい長持ちするのかはわからないのでやや満足にしまた。

対象商品:
27164996
2019-02-12
用途:
外で使用する時
製造業

外で使用するコンテナに貼りましたが、雨に強くて非常に良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする